曜日別特売
KY-91 便器すき間テープ 2枚入 サンコー[日用品] 18274807

KY-91 便器すき間テープ 2枚入 サンコー[日用品] 18274807
KY-91 便器すき間テープ 2枚入 サンコー[日用品] 18274807
KY-91 便器すき間テープ 2枚入 サンコー[日用品] 18274807
KY-91 便器すき間テープ 2枚入 サンコー[日用品] 18274807
KY-91 便器すき間テープ 2枚入 サンコー[日用品] 18274807
KY-91 便器すき間テープ 2枚入 サンコー[日用品] 18274807
KY-91 便器すき間テープ 2枚入 サンコー[日用品] 18274807
KY-91 便器すき間テープ 2枚入 サンコー[日用品] 18274807
KY-91 便器すき間テープ 2枚入 サンコー[日用品] 18274807
KY-91 便器すき間テープ 2枚入 サンコー[日用品] 18274807

便器すき間テープ 2枚入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1個
モロッコタイル
内容量1個注文コード18274807品番KY-91
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥658
販売価格(税別)
598

便器を垂れてきたおしっこを吸収して、便器と床のすきまの汚れを防ぎます。
カテキン入りでアンモニア消臭効果があります。
裏面は吸着で手軽に着脱ができます。おくだけで取り付け、取り外し簡単。
2枚セットしていますので、便器のサイズに合わせてご使用ください。
ハサミで手軽にカットできます。カットしてもほつれません。
お洗濯して繰り返しご使用できます。

材質【表面】ポリエステル100%【裏面】アクリル樹脂(カテキン入り)寸法(mm)80×580×3モロッコタイル

商品説明動画

【貼るだけ】すきま汚れは防げます!便器すきまテープ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする