2SS3D0150 2枚刃汎用エンドミル3mmシャンクシリーズ 三菱マテリアル 18275270

2SS3D0150 2枚刃汎用エンドミル3mmシャンクシリーズ 三菱マテリアル 18275270
2SS3D0150 2枚刃汎用エンドミル3mmシャンクシリーズ 三菱マテリアル 18275270

2枚刃汎用エンドミル3mmシャンクシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径1.5
1.5
1.4
0.2
0.4
0.7
0.8
0.9
1.1
1.2
1.3
1.6
1.7
1.8
1.9
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3
刃長2.1
内容量1本注文コード18275270品番2SS3D0150
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,055
販売価格(税別)
959

最少の必要刃長を採用し、切味と剛性に優れ安定した切削ができますので仕上精度も良好となります。

用途用途材質コバルトハイス全長40刃径1.5刃数2枚刃刃長2.1ねじれ角(°)30シャンク径3
注意
※炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/アルミニウム合金
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする