曜日別特売
MLC03-27K-24D-B マイクロライトキャノン(トラックレールタイプ) TOKISTAR 18277571

MLC03-27K-24D-B マイクロライトキャノン(トラックレールタイプ) TOKISTAR 18277571
MLC03-27K-24D-B マイクロライトキャノン(トラックレールタイプ) TOKISTAR 18277571
MLC03-27K-24D-B マイクロライトキャノン(トラックレールタイプ) TOKISTAR 18277571
MLC03-27K-24D-B マイクロライトキャノン(トラックレールタイプ) TOKISTAR 18277571
MLC03-27K-24D-B マイクロライトキャノン(トラックレールタイプ) TOKISTAR 18277571

マイクロライトキャノン(トラックレールタイプ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1台
色温度(K)
2700
演色指数(Ra)
85
点灯色
黒
注文コード
18277571
品番
MLC03-27K-24D-B
参考基準価格(税別)¥35,500販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
¥32,980

トラックレールタイプの超小型スポットライト

用途
《専用トラックレール装着型》
トラックレール上で、灯数や位置を自由に変更することができます。また、マグネットを使用した個別調光に対応。照射物に合わせた調整が可能です。
製品質量(g)
33(本体)
色温度(K)
2700
演色指数(Ra)
85
材質
本体:アルミ、発光部:PMMA
タイプ
トラックレールタイプ
消費電力(W)
2.6
定格電圧(V)
DC24
点灯色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※MLC専用トラックレール・LED用直流電源をご使用いただくことで点灯します。
※調光器・電源装置・スレーバー別売
※詳細につきましては配線図・ご注文時の注意をご確認ください。

【必須】
LPS-M-21.6-24A 点灯可能数1~8灯
【トキスター調光器を使用する場合】
LC-M-DMRJ/A
LC-M-SLV 点灯可能数1~8灯

【他社製調光器を使用する場合】
LC-M-PWM-SCDPJ 点灯可能数1~8灯
LC-M-SLV 点灯可能数1~8灯
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする