MLC03-HC27K-30D-B マイクロライトキャノン(トラックレールタイプ) TOKISTAR 18277887

MLC03-HC27K-30D-B マイクロライトキャノン(トラックレールタイプ) TOKISTAR 18277887
MLC03-HC27K-30D-B マイクロライトキャノン(トラックレールタイプ) TOKISTAR 18277887
MLC03-HC27K-30D-B マイクロライトキャノン(トラックレールタイプ) TOKISTAR 18277887
MLC03-HC27K-30D-B マイクロライトキャノン(トラックレールタイプ) TOKISTAR 18277887

マイクロライトキャノン(トラックレールタイプ)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1台注文コード18277887品番MLC03-HC27K-30D-B
参考基準価格(税別)¥31,000販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

トラックレールタイプの超小型スポットライト

用途
《専用トラックレール装着型》
トラックレール上で、灯数や位置を自由に変更することができます。また、マグネットを使用した個別調光に対応。照射物に合わせた調整が可能です。
材質本体:アルミ、発光部:PMMAタイプトラックレールタイプ消費電力(W)2.6定格電圧(V)DC24製品質量(g)33(本体)色温度(K)2700点灯色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)95
注意
※灯具本体・MLC専用トラックレール・LED用直流電源(もしくは調光セット)を組み合わせることによって点灯します。(すべて別売)
※LPS-21.6-24 点灯可能数1~8灯
※DIMSET-21.6-DMRJ/A 点灯可能数1~8灯
※DIMSET-21.6-SCPWM 点灯可能数1~8灯
※DIMSET-21.6-EXT 点灯可能数1~8灯
※詳細はご注文時の注意・配線図をご確認ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする