曜日別特売
JP100V500WCLF 両口ハロゲン電球 JP ウシオライティング 18278411

両口ハロゲン電球 JP

商品レビューを投稿する
69日以内出荷返品不可69日以内出荷とは
消費電力(W)500
全光束(Lm)12250
内容量1個注文コード18278411品番JP100V500WCLF
参考基準価格(税別)¥6,900販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

横長フィラメントにより、ワイドでフラッドな照明演出が可能な両口金タイプのハロゲン電球です。
Jタイプと同サイズで高出力、高色温度を実現しました。

寸法(mm)【接点底間】114.2全長(mm)119.6消費電力(W)500定格電圧(V)100管径(Φmm)11口金R7S全光束(Lm)12250定格寿命(時間)200色温度(K)3200調光の可否
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする