曜日別特売
JP100V750WCF 両口ハロゲン電球 JP ウシオライティング 18278447

両口ハロゲン電球 JP

商品レビューを投稿する
取扱い終了
消費電力(W)750
全光束(Lm)16700
内容量1個注文コード18278447品番JP100V750WCF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,300

横長フィラメントにより、ワイドでフラッドな照明演出が可能な両口金タイプのハロゲン電球です。
Jタイプと同サイズで高出力、高色温度を実現しました。

寸法(mm)【接点底間】114.2全長(mm)119.6消費電力(W)750定格電圧(V)100管径(Φmm)11口金R7S全光束(Lm)16700定格寿命(時間)400色温度(K)3100調光の可否

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
18278447JP100V750WCF69830480JP100V750WCFJP100V750WCF 両口ハロゲン電球 JP ウシオライティング 69830480両口ハロゲン電球 JPウシオライティング1箱(250個)
1,798,000
税込1,977,800
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする