ウシオライティング
両口ハロゲン電球 JPD
商品レビューを投稿する
69日以内出荷
返品不可
69日以内出荷とは
消費電力(W)
750
300
500
650
750
1000
全光束(Lm)
15800
7500
12500
16200
15800
21000
25000
全長(mm)
95
80.3
95
109.5
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18278490
品番
JPD100V750WB
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
ダブルコイルを採用した両口金タイプのハロゲン電球です。
コンパクトでありながら、高電力、高色温度を実現しました。
寸法(mm)
【接点底間】89.6
全長(mm)
95
消費電力(W)
750
定格電圧(V)
100
管径(Φmm)
18
口金
R7S
全光束(Lm)
15800
定格寿命(時間)
500
色温度(K)
3000
調光の可否
○