曜日別特売
HPL100V500WB セラミックプラス HPL ウシオライティング 18278551

セラミックプラス HPL

商品レビューを投稿する
69日以内出荷返品不可69日以内出荷とは
消費電力(W)500
全光束(Lm)10750
内容量1個注文コード18278551品番HPL100V500WB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

フィラメントを4節または、6節に分割し、3次元的に配置することで点光源に近づけたハロゲン電球です。
セラミックフィンベースを採用したことで、長寿命化および高出力光源としての応用を可能にしました。

その他【光中心距離】60.3mm全長(mm)104区分4節タイプTV・写真スタジオ舞台照明用消費電力(W)500定格電圧(V)100管径(Φmm)19口金G9.5HPL全光束(Lm)10750定格寿命(時間)1000色温度(K)3050調光の可否
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする