ウシオライティング
セラミックプラス HPL
商品レビューを投稿する
69日以内出荷
返品不可
69日以内出荷とは
消費電力(W)
500
300
500
575
650
750
全光束(Lm)
12000
6300
10750
12000
16520
13200
15300
19500
17600
21900
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18278560
品番
HPL100V500WC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
フィラメントを4節または、6節に分割し、3次元的に配置することで点光源に近づけたハロゲン電球です。
セラミックフィンベースを採用したことで、長寿命化および高出力光源としての応用を可能にしました。
その他
【光中心距離】60.3mm
全長(mm)
104
区分
4節タイプTV・写真スタジオ舞台照明用
消費電力(W)
500
定格電圧(V)
100
管径(Φmm)
19
口金
G9.5HPL
全光束(Lm)
12000
定格寿命(時間)
500
色温度(K)
3200
調光の可否
○