ウシオライティング
JS・JCS・JP バイポスト形
商品レビューを投稿する
59日以内出荷
返品不可
59日以内出荷とは
内容量
1個
消費電力(W)
1000
全光束(Lm)
27000
注文コード
18278639
品番
JS100V1000WCGX
参考基準価格(税別)
¥15,700
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
消費電力・全光束
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
面光源としてフィラメント設計されたハロゲン電球です。
高電力、高色温度により、幅広い照明演出を提供します。
全長(mm)
150
区分
JS標準タイプTV・写真スタジオ舞台照明用
消費電力(W)
1000
定格電圧(V)
100
管径(Φmm)
30
口金
GX16
全光束(Lm)
27000
定格寿命(時間)
200
色温度(K)
3200
光中心距離
85mm
使用場所
屋内
電球の種類
ハロゲン
調光の可否
○