JS100V1500WCGX JS・JCS・JP バイポスト形 ウシオライティング 18278666

JS・JCS・JP バイポスト形

商品レビューを投稿する
59日以内出荷返品不可59日以内出荷とは
内容量1個消費電力(W)1500全光束(Lm)40500注文コード18278666品番JS100V1500WCGX
参考基準価格(税別)¥18,800販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

面光源としてフィラメント設計されたハロゲン電球です。
高電力、高色温度により、幅広い照明演出を提供します。

全長(mm)150区分JS標準タイプTV・写真スタジオ舞台照明用消費電力(W)1500定格電圧(V)100管径(Φmm)35口金GX16全光束(Lm)40500定格寿命(時間)200色温度(K)3200光中心距離85mm使用場所屋内電球の種類ハロゲン調光の可否
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする