曜日別特売
S-500WCS(500mL 100個) ポリ広口遮光瓶(PE広口瓶 中栓付) サンプラテック 18281317

ポリ広口遮光瓶(PE広口瓶 中栓付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量1箱(100個)
容量(mL)500
内容量1箱(100個)注文コード18281317品番S-500WCS(500mL 100個)
参考基準価格(税別)¥25,500販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

直射日光や紫外線の透過しにくい褐色の広口ポリ容器です。
波長が220~800nmまでの透過率がほぼ0%なので光線に敏感な薬品の保存に適しています。

材質本体・蓋/HDPE 中栓/LDPE 目盛入容量(mL)500目盛(mL)50口内径(Φmm)43入数100胴径×全高(mm)78Φ×151
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする