曜日別特売
S-1000WCS(1000mL 50個) ポリ広口遮光瓶(PE広口瓶 中栓付) サンプラテック 18281326

ポリ広口遮光瓶(PE広口瓶 中栓付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量1箱(50個)
容量(mL)1000
内容量1箱(50個)注文コード18281326品番S-1000WCS(1000mL 50個)
参考基準価格(税別)¥16,400販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

直射日光や紫外線の透過しにくい褐色の広口ポリ容器です。
波長が220~800nmまでの透過率がほぼ0%なので光線に敏感な薬品の保存に適しています。

材質本体・蓋/HDPE 中栓/LDPE 目盛入容量(mL)1000目盛(mL)100口内径(Φmm)43入数50胴径×全高(mm)100Φ×187
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする