DIC(旧:大日本インキ化学工業)
ラボボックス
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
内容量
1個(1個)
注文コード
18281728
品番
F-12
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
容量・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
収納・保管・運搬に便利な、プラスチック製コンテナーです。
材質
PP
色
イエロー
容量(L)
12
外寸(mm)
424×291×150
内寸(mm)
364×242×135
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。