523105(1000μL 500本) マキシペンス低滞留チップ ケニス 18282349

※代表画像です。

マキシペンス低滞留チップ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1袋(500本)容量1000μL注文コード18282349品番523105(1000μL 500本)
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

摩擦係数が少なく液切れに優れています。
コーティングを行わず分子レベルの表面処理を施しているため、サンプル汚染がなく、放射線滅菌やオートクレーブを行っても性能が劣化しません。
オレイン酸アミド・DiHEMDAフリーのバージンポリプロピレンを使用しています。
製造時に潤滑油や染料・可塑剤・重金属を使用せず、人の手を介さないオートメーションシステムで製造しています。

材質PP(USPクラスVI適合)無色容量1000μL規格DNase/RNase/パイロジェンフリー EN ISO8655準拠目盛入数500本RoHS指令(10物質対応)対応オートクレーブの可否
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする