※代表画像です。
ムロオカ産業
リザーバー
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
10日以内出荷とは
内容量
1袋(100個)
1袋(100個)
1袋(200個)
容量(mL)
30
10
30
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
18282647
品番
U-896-R30-100-1S(30mL 1個×100袋)
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
マルチチャンネルピペットを使用した分注の際に便利です。
ディスポーザブルタイプです。
オートクレーブにより、複数回使用できます。
材質
PP
容量(mL)
30
滅菌
済
大きさ
90×40×20mm
底形状
V底
入数(個)
1×100袋
オートクレーブの可否
可
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量50以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量50以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量50以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300