ケニス
マグネチックスターラー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
内容量
1台(1台)
注文コード
18282821
品番
MZN
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
シンプル機能の小型スターラーです。
付属品
撹拌子(9×28mm)×1 ACアダプタ
寸法(mm)
138×138×60
電源(V)
AC100(50/60Hz)
回転数(min
-1
[r.p.m])
100~2000
プレート寸法(mm)
Φ120
撹拌容量(L)
1
注意
※防水仕様ではありません。