曜日別特売
MD-1SH ミニデシケーター サンプラテック 18283460

※代表画像です。スモークタイプです。

ミニデシケーター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
外寸(mm)225×200×190
内容量1個(1個)注文コード18283460品番MD-1SH
参考基準価格(税別)¥9,400販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
9,198

開いた扉は本体の下部へ格納できます。
遮光性に優れたスモークタイプです。

付属品シリカゲル50g(容器付)材質本体/PS 扉/AS樹脂タイプスモーク外寸(mm)225×200×190内寸(mm)190×175×110取手
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする