サンコー(三甲)
ラボボックスクリアー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
容量(L)
22.8
12.9
22.8
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(1個)
注文コード
18283557
品番
23-3TM
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
中身が一目で確認できる半透明タイプです。
材質
PP
色
クリア
容量(L)
22.8
外寸(mm)
525×367×168
内寸(mm)
433×316×152