4525-46S ミニシェルフ ケニス 18283679

ミニシェルフ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
奥行(mm)245
幅(mm)445
内容量1台(1台)注文コード18283679品番4525-46S
参考基準価格(税別)¥13,500販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

小型サイズで卓上、机下などに適したスチールシェルフです。
組み立てに工具を必要とせず、棚板固定用のスリーブを支柱の任意の位置に固定できます。
防水・防錆処理を施しているので水廻りでも安心です。
棚板の位置は25mm感覚で自由に設定できます。

付属品アジャスター(19mmΦ×4)仕様●棚数:3●棚耐荷重:150kgf/段材質本体:スチール(クロムメッキ) スリーブ(ABS樹脂)幅(mm)445高さ(mm)475奥行(mm)245棚ピッチ(mm)25ポール19mmΦ総耐荷重(kg)400f
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき5,500/税込6,050
沖縄地方数量1につき5,500/税込6,050
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする