曜日別特売
S-500NA(500mL) ポリ細口遮光瓶(PE細口瓶 中栓付) NIKKO(ニッコーハンセン) 18283715

※代表画像です。

ポリ細口遮光瓶(PE細口瓶 中栓付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1本(1本)注文コード18283715品番S-500NA(500mL)
参考基準価格(税別)¥260販売価格(税込)¥285
販売価格(税別)
259

直射日光や紫外線の透過しにくい褐色の細口ポリ容器です。
光に敏感な薬品の保存に適しています。

材質本体/HDPE 蓋/PP 中栓/LDPE 目盛入容量(mL)500目盛(mL)50口内径(Φmm)22.5胴径×全高(mm)80Φ×168
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする