※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
積水樹脂
貼り付け式路面標示材
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
7日以内出荷とは
内容量
1缶(1L)
1箱(18L×1缶)
1缶(4L)
1缶(1L)
全3種類を一覧で見る
内容量
1缶(1L)
注文コード
18284607
品番
ジスラインSプライマーS1
参考基準価格(税別)
¥2,580
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
ジスプライマーはセキスイ路面標示材専用接着剤です
シートタイプ、路面種類に合わせた専用プライマーで接着力を向上させます。
用途
ジスラインSの接着
ソリッドシートの接着
成分
トルエン、キシレン、エチルベンゼン、鉱油
適合
特定化学物質障害予防規則:第2類物質 特別有機溶剤等(エチルベンゼン)
有機溶剤中毒予防規則
第2種有機溶剤
関連資料:
品質表示ラベル(0.25MB)
注意
※取り扱い作業場では火気厳禁で局所排気装置を設けて下さい。
※取り扱い中は換気をよくし、蒸気を吸い込まないようにし、必要に応じて有機ガス用防毒マスク、送気ガス用マスクとビニール手袋を着用して下さい。
※目、皮膚に触れないように、保護メガネ、保護手袋、長袖の作業服を着用して下さい。
※取り扱い後は、手洗い及びうがいを十分に行って下さい。
※容器からこぼれた場合、砂、布等で拭き取り、水を張った容器に回収して下さい。
※貯蔵は適法危険物施設の冷暗所(5℃~35℃)に保管し、子供の手の届かない一定場所にフタをして保管して下さい。
※中身を使いきってから産業廃棄物として処分して下さい。
※シンナ-遊び、汚れ落とし等、本来の用途以外に使用しないで下さい。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200