3.8mm×200mm ストレートストロー3.8mm×20cm包装なし シバセ工業 18289635

3.8mm×200mm ストレートストロー3.8mm×20cm包装なし シバセ工業 18289635
3.8mm×200mm ストレートストロー3.8mm×20cm包装なし シバセ工業 18289635

ストレートストロー3.8mm×20cm包装なし

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(1000本)注文コード18289635品番3.8mm×200mm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
759
長さ(mm)200直径(Φmm)3.8外装なし入数(個)1000商品タイプストレートストロー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18289635
2025-07-25
用途: ソフトドリンクを提供する時に。
飲食業

少し細めのストローですが、飲みにくいという事は無く、コーヒーなどの濃いめの飲み物と相性が良いと感じました。

2020-03-24
用途: ボイストレーニングの練習用に使用しています
教育・研究機関

3.5mmだと細過ぎてダメでしたが、今回の3.8mmは使い勝手が良く、20cmの長さも使いやすいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする