友屋
ウェイタブルアルミイーゼル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
内容量
1台
材質
アルミ押出材[アルマイト仕上
色
シルバー
注文コード
18290067
品番
58983SLV
参考基準価格(税別)
¥27,500
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・色・サイズ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
A0タテのパネルまでOK!
コンパクトなレギュラーサイズ
材質
アルミ押出材[アルマイト仕上
付属品
保持パイプ2本
質量(kg)
5.4
色
シルバー
備考
折りたたみ式
パネルサイズ(mm)
パネル:A2~A0タテ×t30まで適応
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
550×595×1486
荷重(kg)
静止安全:合計8まで
注意
※パネルは含まれておりません