材質フレーム:アルミ、表面カバー:PETt1、支柱:アルミ、ベース:ABS・スチール寸法(mm)ベース:330×245質量(kg)5.3色シルバー高さ(mm)1090(面板含む最大時)備考○ACアダプター付○屋内仕様○A3対応サイズ○角度調節可能○省スペース仕様○LEDタイプ消費電力(W)14寸法(幅W×奥行D)(mm)支柱:51×25コード長さ(m)本体:約0.46、ACアダプター:約1.5パネルサイズ(mm)467×344照度(Lx)4000保証期間納品日から6ヶ月有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)表示面:415×292