曜日別特売
56986A1B メディアグリップ MG-25R 友屋 18290819

56986A1B メディアグリップ MG-25R 友屋 18290819
56986A1B メディアグリップ MG-25R 友屋 18290819
56986A1B メディアグリップ MG-25R 友屋 18290819
56986A1B メディアグリップ MG-25R 友屋 18290819
56986A1B メディアグリップ MG-25R 友屋 18290819
56986A1B メディアグリップ MG-25R 友屋 18290819
56986A1B メディアグリップ MG-25R 友屋 18290819
56986A1B メディアグリップ MG-25R 友屋 18290819

メディアグリップ MG-25R

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
種別A1
内容量1枚注文コード18290819品番56986A1B
参考基準価格(税別)¥8,400販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398
その他○裏面に吊具4ヶ所付き○吊り下げ用ひも付き◯屋内仕様◯片面仕様◯前面四方開閉式種別A1材質本体:アルミ、透明カバー:PET1.0mm厚、バックボード:MDF3mm厚質量(kg)2.77穴径(Φmm)壁面直付け用穴:2.5(要吊り金具取り外し)外形寸法(mm)635×882、厚さ:16寸法(幅W×高さH)(mm)有効画面:585×832適合厚さ(mm)メディア:2~3寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)フレーム:25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする