62042A2W NYフレーム 友屋 18290959

62042A2W NYフレーム 友屋 18290959
62042A2W NYフレーム 友屋 18290959
62042A2W NYフレーム 友屋 18290959
62042A2W NYフレーム 友屋 18290959
62042A2W NYフレーム 友屋 18290959
62042A2W NYフレーム 友屋 18290959
62042A2W NYフレーム 友屋 18290959
62042A2W NYフレーム 友屋 18290959

NYフレーム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1枚種別A2注文コード18290959品番62042A2W
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498
その他◯背面に吊り金具4ケ付き◯背面4隅にL型アングル◯紐付き種別A2材質フレーム:PS樹脂、ボード:MDF3mm、透明板:PSボード2mm、ダンボール厚さ(mm)20質量(kg)1.9外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)506×680表示寸法(mm)有効:412×586
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする