友屋
ウインドウポスターケース
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
種別
A3
A4
A3
A2
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
18291117
品番
62017-02
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
平らなガラス面に吸盤で貼り付けるだけ。取付け、取り外しが簡単なポスターケース。
仕様
吸盤数:4ケ(コーナーに1ケずつ)
その他
◯屋内◯両面
種別
A3
材質
透明塩ビ
外形寸法(mm)
367×490
フレーム幅(mm)
35