友屋
レターボード
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法(幅W×高さH)(mm)
300×300
600×900
450×600
300×300
色
ブラック
ブラック
木目
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
18291397
品番
61667SBK
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
アルファベットや文字、数字をボードに差し込んでテキストを作成する新しいタイプのサインボード。メニューや看板、ディスプレイにおすすめです。フェルト地のボードの溝に文字や数字をセットして使用します。
種別
S/BK
材質
フレーム:PS樹脂、バックボード:木、前面面板部分:フェルト、文字パーツ:ABS樹脂
厚さ(mm)
20
寸法(mm)
文字差し込み溝ピッチ:8
色
ブラック
備考
◯吊り金具付き◯本品のみ背面に自立スタンド付き◯付属品/専用文字×約380ヶ
寸法(幅W×高さH)(mm)
300×300
フレーム幅(mm)
20
文字サイズ(mm)
専用文字サイズ:高さ:約20、幅は文字により異なります。