友屋
ローコストロールスクリーン RS27N
商品レビューを投稿する
返品不可
お客様組立品
色
ブラック
ブラック
シルバー
寸法(幅W×高さH)(mm)
バナー:2000×2040
バナー:850×2040
バナー:1200×2040
バナー:2000×2040
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
18291650
品番
60015-8B
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
色
ブラック
寸法(幅W×高さH)(mm)
バナー:2000×2040
材質
アルミ・樹脂、推奨バナー:ターポリン、合成紙・ユポ0.15~0.35mm厚
質量(kg)
約3.7
付属品
収納袋、補強テープ(40mm幅)
種別
2000
取付
バナー:上部クリップ式、下部テープ貼付
備考
屋内仕様、片面仕様
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(設置時)2030×380×2100
注意
※器具のみ販売、メディアの印刷等は行っておりません。
お客様にてメディアをご用意をお願い申し上げます。
※メディアを一度取り付けると、別のメディアに取替交換は出来ません