62567-01 スマートロールストッカー Ver2 友屋 18291695

62567-01 スマートロールストッカー Ver2 友屋 18291695
62567-01 スマートロールストッカー Ver2 友屋 18291695
62567-01 スマートロールストッカー Ver2 友屋 18291695
62567-01 スマートロールストッカー Ver2 友屋 18291695
62567-01 スマートロールストッカー Ver2 友屋 18291695
62567-01 スマートロールストッカー Ver2 友屋 18291695
62567-01 スマートロールストッカー Ver2 友屋 18291695
62567-01 スマートロールストッカー Ver2 友屋 18291695

スマートロールストッカー Ver2

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
内容量1台注文コード18291695品番62567-01
参考基準価格(税別)¥99,000販売価格(税込)¥108,878
販売価格(税別)
98,980

ロール紙の保管と移動をスマートにするスマートロールストッカー
Ver2では、収納できるロール紙の芯材(紙管)サイズが広がり、付属のアタッチメントを簡単に付け外しするだけで、2インチ・3インチのロール紙芯材に対応。
梱包から出されたロールの保管と移動は、出力センターやデザイン事務所などに絶えずついてまわる課題でした。その重さがゆえに、床にそのまま置かれ、何本も積み重ねたれた状態もよく見る光景で、収納ラックを設置しても、ラックから出して、プリンターの近くまで運ぶには一苦労。そんな現場の声から生まれた大好評のスマートロールストッカーが、パワーアップしてさらに便利になりました。
●実用新案登録商品 登録第3234521号

付属品取扱説明書付仕様最大セット可能数:6本※別売の中間アーム(62567-03)使用で増やすことが可能です。、Φ180mmまでのロール紙同士の場合、隣り合わせで設置可能種別スマートロールストッカーVer2材質アルミ(ポール)、スチール(ベース)、樹脂(キャップ・アーム受パーツ)キャスターΦ10cm(ストッパー有り×2、ストッパー無し×4)紙管内径(inch)対応:2(内寸Φ50~53mm)又は3(内寸Φ75~78mm)本体外形寸法(mm)総高:1840(キャスター含む)適合幅(mm)ロール紙:1600までベースW600×D600mm(最大外寸)耐荷重(g)約900総質量(kg)約25.8
注意
※組立ては必ず2名以上で行なって下さい。作業スペースを十分に確保し、床の養生を行った後、安全に組み立ててください。
※組立て時は切傷・打撲を防ぐために軍手を着用して下さい。
※什器は必ず平坦な床面に設置してください。紙材をのせて移動する場合、床に段差や傾斜及び凹凸の激しい場所での使用は転倒によって人が怪我をする恐れがありますので絶対にお避けください。
※冷気の吹出口や雨・直射日光の当たる場所でのご使用はお避けください。発錆、ひいては部品の劣化による破損の原因となります。
※商品の汚れはシンナーや薬品を使用せず、よく絞った雑巾でふき取ってください。発錆による破損の原因となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする