62507-01 ベルトパーティション用カゴセット 友屋 18292045

62507-01 ベルトパーティション用カゴセット 友屋 18292045
62507-01 ベルトパーティション用カゴセット 友屋 18292045
62507-01 ベルトパーティション用カゴセット 友屋 18292045
62507-01 ベルトパーティション用カゴセット 友屋 18292045
62507-01 ベルトパーティション用カゴセット 友屋 18292045
62507-01 ベルトパーティション用カゴセット 友屋 18292045
62507-01 ベルトパーティション用カゴセット 友屋 18292045
62507-01 ベルトパーティション用カゴセット 友屋 18292045

ベルトパーティション用カゴセット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1セット注文コード18292045品番62507-01
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

店舗レジやイベントでの誘導、整理の際の商品陳列やアルコールポンプスタンドの設置にお役立ていただけます。

セット内容カゴ×1、下敷き×1、B6ケース×2材質カゴ:スチール+塗装、受け部:樹脂、下敷き・B6ケース:PET板(透明)質量(kg)0.8寸法(幅W×高さH)(mm)ケース中紙:182×66耐荷重(kg)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カゴ:300×200×100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする