友屋
アルミクランプ H-17(10ヶ入)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
ワイヤー径(Φmm)
対応:1.0
対応:1.0
対応:1.2・1.5
対応:2.0・2.5
対応:0.6・0.8
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック
注文コード
18292228
品番
43353-21
参考基準価格(税別)
¥420
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
カシメ止めタイプ。ワイヤーの端をリング形状にするための金具です。圧着ペンチなどでかしめてください。
種別
H-17A
材質
アルミ
寸法(mm)
穴:2.2×1.2
ワイヤー径(Φmm)
対応:1.0
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
3.7×7×2.5
仕上
光沢バレル研磨