友屋
アクリルマグフレーム スリム
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
種別
B6
材質
透明アクリル5mm厚×2枚
注文コード
18292849
品番
60311-06
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・種別・材質
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
種別
B6
材質
透明アクリル5mm厚×2枚
厚さ(mm)
使用メディア:厚さ0.5まで
寸法(mm)
159×209