友屋
POP用ワニロ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1袋
注文コード
18293470
品番
22602-01
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
吊り下げ用パーツです。
寸法(mm)
【三角かん】1辺の長さ(内寸):L12、高さ(内寸):11、線径:Φ2
寸法(幅W×高さH)(mm)
ワニ口:11.5×12.5
適合パネル厚さ(mm)
7まで
入数
200ヶ入