30659XXX ストッパー付システム仕切板 友屋 18293935

30659XXX ストッパー付システム仕切板 友屋 18293935
30659XXX ストッパー付システム仕切板 友屋 18293935
30659XXX ストッパー付システム仕切板 友屋 18293935

ストッパー付システム仕切板

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×150×75
種別左用 D150
内容量1枚注文コード18293935品番30659XXX
参考基準価格(税別)¥390販売価格(税込)¥428
販売価格(税別)
389

マグネット付でゴンドラの傾斜棚に最適。
スチール棚にお使いください。

仕様裏面マグネット付種別左用 D150材質PS厚さ(mm)1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×150×75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする