友屋
ストッパー付システム仕切板
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
35×200×75
35×150×75
35×200×75
種別
右用 D200
左用 D150
左用 D200
右用 D150
右用 D200
センター用 D150
センター用 D200
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
18293969
品番
30660-1X
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
マグネット付でゴンドラの傾斜棚に最適。
スチール棚にお使いください。
仕様
裏面マグネット付
種別
右用 D200
材質
PS
厚さ(mm)
1.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
35×200×75