M33-657 フードケース 格子 マイン 18294438

フードケース 格子

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
底径(Φmm)35
高さ(mm)20
内容量1パック(500枚)注文コード18294438品番M33-657
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥571
販売価格(税別)
519
材質OPPサイズ5F高さ(mm)20上径(Φmm)55底径(Φmm)35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18294422
2026-02-26
用途: イベントの試食用として
サービス業

コンパクトで試食数が少ないスペースで多くつくれるので使い勝手が良かった。

対象商品 : 18294438
2021-06-07
用途: 弁当副菜の小分け時
飲食業

かなり薄手で、類似品と比べて少し頼りない感じはありますが、入れるものを考えて使用すれば良いのかと思います。剥離する際に少し手間取ることはありますが、価格的にお安いので有難く使用させていただいています。

対象商品 : 18294474
2021-07-01
用途: お菓子のひきがみ
飲食業

しっかりしていますし 薄めで柔らかく
剥がしやすいので使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

弁当小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする