友屋
LED回転灯 ニコUFO
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
レッド
ブルー
グリーン
レッド
イエロー
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
18295518
品番
56636RED
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
電飾看板の上に設置してアピール度さらにアップ
仕様
回転・点滅切替スイッチ付/屋外使用可能/雨天時使用可能(IP55)
材質
本体:ABS樹脂/キャップ:アクリル樹脂
色
レッド
質量(g)
160
使用温度範囲(℃)
-10~50
外形寸法(mm)
Φ76×75
電源
単3電池×2本
連続使用時間(時間)
回転時約150/点灯時約180
閃光数(min
-1
[回/分])
回転272回/分、点滅72回/分
注意
※乾電池は含まれておりません