M33-800 フードケース 市松 マイン 18295603

フードケース 市松

(4件のレビュー)
取扱い終了
内容量1パック(500枚)注文コード18295603品番M33-800
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
材質OPPサイズ4F高さ(mm)20上径(Φmm)70底径(Φmm)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18295655
2024-02-27
用途: お弁当用
飲食業

毎日のお弁当に使用、大きめなので使い。
毎日使うのでコスパの良さも有難い。

対象商品 : 18295612
2021-07-09
用途: 松花堂弁当
飲食業

かなり使い勝手が良いです
なかなか無い柄なのでとっても良いです

対象商品 : 18295488
2020-06-06
用途: 弁当の盛り付けに。
飲食業

見た目の華やかさはもちろんですが、
おかずも入れやすく使いやすかったです。

対象商品 : 18295558
2019-12-23
用途: 弁当用
卸売・小売業

毎日の弁当用に使用。
500入りで安いしなかなか減らないので買いに行くストレスから解放されました。
リピート購入しました。
30 40 50mmの3種類揃えています。
カラーバリエーションがあるのもいい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

弁当小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする