42239-4X スライド式バナースタンド 友屋 18296096

42239-4X スライド式バナースタンド 友屋 18296096
42239-4X スライド式バナースタンド 友屋 18296096
42239-4X スライド式バナースタンド 友屋 18296096
42239-4X スライド式バナースタンド 友屋 18296096
42239-4X スライド式バナースタンド 友屋 18296096

スライド式バナースタンド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
種別W900用
内容量1台注文コード18296096品番42239-4X
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

ベース部分が注水式タンクになっているので重りいらず。屋外設置も可能となっているので、店頭に置いてお客様に効果的アピールを。
●ぐらつき、ガタツキを防止するアジャスター付注水タンク
●ワンタッチで高さ調節可
●幕のねじれを防止する回転防止形状の縦パイプ

種別W900用材質スチールパイプ(樹脂コーティング)、PP、PE、ナイロン、ABS、推奨バナー:トロピカル・ポンジ約0.15~0.3mm寸法(幅W×高さH)(mm)バナー:1200~2200(要袋縫い28)タンク容量(L)9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【タンク】450×250×140太さ(Φmm)上下バー:14、【支柱】太パイプ:22、細パイプ:19自重(g)タンク:850組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)920×250×1100~2100
注意
※バナーはセットに含みません
※収納袋は付属しません
※ターポリンは使用できません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のぼり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする