曜日別特売
51660XXX ワイドダブルクリップ 友屋 18296541

ワイドダブルクリップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード18296541品番51660XXX
参考基準価格(税別)¥490販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
489
種別ワイドダブルクリップ材質ポリカーボネート寸法(幅W×高さH)(mm)80×100開口寸法(mm)【クリップ】上下とも10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする