友屋
ワイヤーPOPクリップ クリップ&カード差ワイヤー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
18296559
品番
51692-1X
参考基準価格(税別)
¥260
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
POPカードがより目立ちます
種別
クリップ&カード差しワイヤー
材質
PS、POM、Φ1.2mmステンレス線
径(Φmm)
下部クリップ(開口):10
寸法(幅W×高さH)(mm)
27×190
適合厚さ(mm)
ポップ:0.4厚まで