友屋
ワイヤーPOPクリップ 二重巻カードクリップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
18296568
品番
51692-2X
参考基準価格(税別)
¥230
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
POPカードがより目立ちます
種別
二重巻カードクリップ
材質
PS、POM、Φ1.2mmステンレス線
径(Φmm)
下部クリップ(開口):10
寸法(幅W×高さH)(mm)
22×135
適合厚さ(mm)
ポップ:0.4厚まで