49847XXX ネオジムクリップスタンドB 友屋 18296647

49847XXX ネオジムクリップスタンドB 友屋 18296647
49847XXX ネオジムクリップスタンドB 友屋 18296647

ネオジムクリップスタンドB

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード18296647品番49847XXX
参考基準価格(税別)¥320販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
319
種別B(カード立て)材質スチロール、ネオジムマグネット寸法(幅W×高さH)(mm)27×38、マグネット部Φ16適合厚さ(mm)ポップ:0.1~0.4まで磁力(kg)垂直:約1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする