友屋
ミニのぼり NT-45型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
6日以内出荷とは
種別
NT-45型/ウエイトなし
NT-45型/ウエイトなし
NT-45型/ウエイト付き
材質
塩ビ、ABS
塩ビ、ABS
塩ビ、ABS、鉄
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18296708
品番
40852-21
参考基準価格(税別)
¥280
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
セット内容
ポール×1、ポール先端パーツ×1、横棒×1、ベース×1
種別
NT-45型/ウエイトなし
材質
塩ビ、ABS
寸法(mm)
P玉(横棒):Φ3×150、ポール先端パーツ:10×20
質量(g)
26
寸法(幅W×高さH)(mm)
対応のぼり:100~120×360まで
ベース
Φ76mm
ポール
Φ5.8×440mm