曜日別特売
40854-2X ミニのぼりクリップ式 友屋 18296735

ミニのぼりクリップ式

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法(mm)ピアノ線:W90×250
内容量1個注文コード18296735品番40854-2X
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399
種別MJ-小型材質PS、ステンレス寸法(mm)ピアノ線:W90×250線径(Φmm)1.2開口寸法(mm)【クリップ】10まで総高さ(mm)クリップ部含む:303
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のぼり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする