友屋
マグネットのぼりホルダー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
18296778
品番
49855XXX
参考基準価格(税別)
¥1,580
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
仕様
台座は90度可動します
材質
スチールホワイト塗装
寸法L(mm)
パイプ:97
内径(Φmm)
18
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
最大:45×48×154
台座寸法(mm)
45×48
マグネット部寸法(mm)
42×48