曜日別特売
33507CLR スタンダードキャッチ 友屋 18296839

33507CLR スタンダードキャッチ 友屋 18296839
33507CLR スタンダードキャッチ 友屋 18296839

スタンダードキャッチ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)18×15×75
内容量1個注文コード18296839品番33507CLR
参考基準価格(税別)¥150販売価格(税込)¥164
販売価格(税別)
149
仕様裏面両面テープ仕様種別75mm材質硬質塩化ビニール、軟質シリコン樹脂厚さ(mm)推奨ポップ:0.15~0.35厚クリア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)18×15×75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする