友屋
スタンダードキャッチ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
18×15×150
18×15×75
18×15×150
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18296848
品番
33508CLR
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
仕様
裏面両面テープ仕様
材質
硬質塩化ビニール、軟質シリコン樹脂
厚さ(mm)
推奨ポップ:0.15~0.35厚
寸法(mm)
150
色
クリア
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
18×15×150